ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)

Atmungsaktiv, gutaussehend und unglaublich komfortabel.Es ist offensichtlich, dass der Daytona einer der atmungsaktivsten Schuhe im Programm von Emma ist. Er ist die ideale Wahl für warme, geschlossene Umgebungen und Hallen, wie sie z.B. in der Autoindustrie üblich sind. Die einzigartige Hydro-TecÒ Sanitized Silver Technologie leitet entstehende Feuchtigkeit oder Schweiß sofort nach außen. Die synthetische, verstärkte Zehenpartie und Klettverschlüsse machen den Daytona zum idealen Schuh für alle aktiven Arbeiten, wie z.B. im Warenlager und der Logistik.

Vorratsartikel
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S1
Schutzklasse: S1
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 35 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 35 ERIKS Artikelnr. 23032480

Katalog Artikelnr 1: PPE0016035

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 36 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 36 ERIKS Artikelnr. 23032490

Katalog Artikelnr 1: PPE0016036

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 37 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 23032500

Katalog Artikelnr 1: PPE0016037

Katalog Artikelnr 2: 23032500

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 38 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 23032510

Katalog Artikelnr 1: PPE0016038

Katalog Artikelnr 2: 23032510

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 39 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23032520

Katalog Artikelnr 1: PPE0016039

Katalog Artikelnr 2: 23032520

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 40 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23032530

Katalog Artikelnr 1: PPE0016040

Katalog Artikelnr 2: 23032530

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 11948750
 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23032540

Katalog Artikelnr 1: PPE0016041

Katalog Artikelnr 2: 23032540

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23032550

Katalog Artikelnr 1: PPE0016042

Katalog Artikelnr 2: 23032550

 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheits-Sandale Daytona Schutz S1 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 11948751
 
Preis (pro Paar):
85,86 €
Vorratsartikel
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S1
Schutzklasse: S1
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster