ProductPage

POLYCO Elektriker-Handschuh (Electricians Gloves™) Klasse 00

Electricians Gloves™ sind elektrisch isolierende Handschuhe aus nicht leitfähigem Naturkautschuk. Die
Handschuhe sind anatomisch geformt, flexibel, langlebig, bieten ein Maximum an Komfort und kombinieren
ausgezeichnete dielektrische und physikalische Eigenschaften. Sie sind nach EN 60903 (Arbeiten unter
elektrischer Spannung - Handschuhe aus isolierendem Material) zertifiziert. Es wird empfohlen, alle
isolierenden Handschuhe alle 6 Monate zu prüfen. Die Handschuhe müssen vor jeder Nutzung sorgfältig
untersucht werden (Sichtkontrolle auf Risse, Schnitte und Einstichlöcher und den Handschuh aufblasen
(Kontrolle von Luftleckagen), denn bereits die kleinste Beschädigung (Loch oder Perforation) macht den
Handschuh unbrauchbar). Länge ca. 360 mm, Dicke ca. 0.5 mm

Einsatzbereiche
Arbeiten unter elektrischer Spannung, Elektrische Wartung, Installationen - Verkabelung

Elektrische Isolierung : EN 60903 klasse 00

Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuh Electricians Class 00 Gr. 8 POLYCO Handschuh Electricians Class 00 Gr. 8 ERIKS Artikelnr. 12529569

Katalog Artikelnr 1: PPE0004108

Katalog Artikelnr 2: W98L-50751

 
Preis (pro Paar):
64,83 €
Handschuh Electricians Class 00 Gr. 9 POLYCO Handschuh Electricians Class 00 Gr. 9 ERIKS Artikelnr. 12529570

Katalog Artikelnr 1: PPE0004109

Katalog Artikelnr 2: W98L-50752

 
Preis (pro Paar):
64,83 €
Handschuh Electricians Class 00 Gr. 10 POLYCO Handschuh Electricians Class 00 Gr. 10 ERIKS Artikelnr. 12529571

Katalog Artikelnr 1: PPE0004110

Katalog Artikelnr 2: W98L-50753

 
Preis (pro Paar):
64,83 €
Handschuh Electricians Class 00 Gr. 11 POLYCO Handschuh Electricians Class 00 Gr. 11 ERIKS Artikelnr. 12529572

Katalog Artikelnr 1: PPE0004111

Katalog Artikelnr 2: W98L-50754

 
Preis (pro Paar):
64,83 €
Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)