ProductPage

POLYCO Elektriker-Handschuh (Electricians Gloves™) Klasse 1

Electricians Gloves™ sind elektrisch isolierende Handschuhe aus nicht leitfähigem Naturkautschuk. Die
Handschuhe sind anatomisch geformt, flexibel, langlebig, bieten ein Maximum an Komfort und kombinieren
ausgezeichnete dielektrische und physikalische Eigenschaften. Sie sind nach EN 60903 (Arbeiten unter
elektrischer Spannung - Handschuhe aus isolierendem Material) zertifiziert. Es wird empfohlen, alle
isolierenden Handschuhe alle 6 Monate zu prüfen. Die Handschuhe müssen vor jeder Nutzung sorgfältig
untersucht werden (Sichtkontrolle auf Risse, Schnitte und Einstichlöcher und den Handschuh aufblasen
(Kontrolle von Luftleckagen), denn bereits die kleinste Beschädigung (Loch oder Perforation) macht den
Handschuh unbrauchbar). Länge ca. 360 mm, Dicke ca. 1.5 mm

Einsatzbereiche
Arbeiten unter elektrischer Spannung, Elektrische Wartung, Installationen - Verkabelung

Elektrische Isolierung : EN 60903 klasse 1

Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 7500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuh Electricians Class 1 Gr. 8 POLYCO Handschuh Electricians Class 1 Gr. 8 ERIKS Artikelnr.  12529577

Katalog Artikelnr 1: PPE0004308

Katalog Artikelnr 2: W98L-50760

 
Preis (pro Paar):
102,31 €
Handschuh Electricians Class 1 Gr. 9 POLYCO Handschuh Electricians Class 1 Gr. 9 ERIKS Artikelnr.  12529578

Katalog Artikelnr 1: PPE0004309

Katalog Artikelnr 2: W98L-50761

 
Preis (pro Paar):
102,31 €
Handschuh Electricians Class 1 Gr. 10 POLYCO Handschuh Electricians Class 1 Gr. 10 ERIKS Artikelnr.  12529579

Katalog Artikelnr 1: PPE0004310

Katalog Artikelnr 2: W98L-50762

 
Preis (pro Paar):
102,31 €
Handschuh Electricians Class 1 Gr. 11 POLYCO Handschuh Electricians Class 1 Gr. 11 ERIKS Artikelnr.  12529580

Katalog Artikelnr 1: PPE0004311

Katalog Artikelnr 2: W98L-50763

 
Preis (pro Paar):
102,31 €
Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 7500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)