ProductPage

POLYCO Elektriker-Handschuh (Electricians Gloves™) Klasse 2

Electricians Gloves™ sind elektrisch isolierende Handschuhe aus nicht leitfähigem Naturkautschuk. Die
Handschuhe sind anatomisch geformt, flexibel, langlebig, bieten ein Maximum an Komfort und kombinieren
ausgezeichnete dielektrische und physikalische Eigenschaften. Sie sind nach EN 60903 (Arbeiten unter
elektrischer Spannung - Handschuhe aus isolierendem Material) zertifiziert. Es wird empfohlen, alle
isolierenden Handschuhe alle 6 Monate zu prüfen. Die Handschuhe müssen vor jeder Nutzung sorgfältig
untersucht werden (Sichtkontrolle auf Risse, Schnitte und Einstichlöcher und den Handschuh aufblasen
(Kontrolle von Luftleckagen), denn bereits die kleinste Beschädigung (Loch oder Perforation) macht den
Handschuh unbrauchbar). Länge ca. 360 mm, Dicke ca. 2.3 mm

Einsatzbereiche
Arbeiten unter elektrischer Spannung, Elektrische Wartung, Installationen - Verkabelung

Elektrische Isolierung : EN 60903 klasse 2

Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 17000
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuh Electricians Class 2 Gr. 8 POLYCO Handschuh Electricians Class 2 Gr. 8 ERIKS Artikelnr. 12529581

Katalog Artikelnr 1: PPE0004408

Katalog Artikelnr 2: W98L-50764

 
Preis (pro Paar):
122,68 €
Handschuh Electricians Class 2 Gr. 9 POLYCO Handschuh Electricians Class 2 Gr. 9 ERIKS Artikelnr. 12529582

Katalog Artikelnr 1: PPE0004409

Katalog Artikelnr 2: W98L-50765

 
Preis (pro Paar):
122,68 €
Handschuh Electricians Class 2 Gr. 10 POLYCO Handschuh Electricians Class 2 Gr. 10 ERIKS Artikelnr. 12529583

Katalog Artikelnr 1: PPE0004410

Katalog Artikelnr 2: W98L-50766

 
Preis (pro Paar):
122,68 €
Handschuh Electricians Class 2 Gr. 11 POLYCO Handschuh Electricians Class 2 Gr. 11 ERIKS Artikelnr. 12529584

Katalog Artikelnr 1: PPE0004411

Katalog Artikelnr 2: W98L-50767

 
Preis (pro Paar):
122,68 €
Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 17000
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)