ProductPage

POLYCO Elektriker-Handschuh (Electricians Gloves™) Klasse 3

Electricians Gloves™ sind elektrisch isolierende Handschuhe aus nicht leitfähigem Naturkautschuk. Die
Handschuhe sind anatomisch geformt, flexibel, langlebig, bieten ein Maximum an Komfort und kombinieren
ausgezeichnete dielektrische und physikalische Eigenschaften. Sie sind nach EN 60903 (Arbeiten unter
elektrischer Spannung - Handschuhe aus isolierendem Material) zertifiziert. Es wird empfohlen, alle
isolierenden Handschuhe alle 6 Monate zu prüfen. Die Handschuhe müssen vor jeder Nutzung sorgfältig
untersucht werden (Sichtkontrolle auf Risse, Schnitte und Einstichlöcher und den Handschuh aufblasen
(Kontrolle von Luftleckagen), denn bereits die kleinste Beschädigung (Loch oder Perforation) macht den
Handschuh unbrauchbar). Länge ca. 410 mm, Dicke ca. 2.9 mm

Einsatzbereiche
Arbeiten unter elektrischer Spannung, Elektrische Wartung, Installationen - Verkabelung

Elektrische Isolierung : EN 60903 klasse 3

Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 26500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuh Electricians Class 3 Gr. 8 POLYCO Handschuh Electricians Class 3 Gr. 8 ERIKS Artikelnr. 12529585

Katalog Artikelnr 1: PPE0004508

Katalog Artikelnr 2: W98L-50769

 
Preis (pro Paar):
152,80 €
Handschuh Electricians Class 3 Gr. 9 POLYCO Handschuh Electricians Class 3 Gr. 9 ERIKS Artikelnr. 12529586

Katalog Artikelnr 1: PPE0004509

Katalog Artikelnr 2: W98L-50770

 
Preis (pro Paar):
152,80 €
Handschuh Electricians Class 3 Gr. 10 POLYCO Handschuh Electricians Class 3 Gr. 10 ERIKS Artikelnr. 12529587

Katalog Artikelnr 1: PPE0004510

Katalog Artikelnr 2: W98L-50771

 
Preis (pro Paar):
152,80 €
Handschuh Electricians Class 3 Gr. 11 POLYCO Handschuh Electricians Class 3 Gr. 11 ERIKS Artikelnr. 12529588

Katalog Artikelnr 1: PPE0004511

Katalog Artikelnr 2: W98L-50772

 
Preis (pro Paar):
152,80 €
Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 26500
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)