ProductPage

POLYCO Elektriker-Handschuh (Electricians Gloves™) Klasse 4

Electricians Gloves™ sind elektrisch isolierende Handschuhe aus nicht leitfähigem Naturkautschuk. Die
Handschuhe sind anatomisch geformt, flexibel, langlebig, bieten ein Maximum an Komfort und kombinieren
ausgezeichnete dielektrische und physikalische Eigenschaften. Sie sind nach EN 60903 (Arbeiten unter
elektrischer Spannung - Handschuhe aus isolierendem Material) zertifiziert. Es wird empfohlen, alle
isolierenden Handschuhe alle 6 Monate zu prüfen. Die Handschuhe müssen vor jeder Nutzung sorgfältig
untersucht werden (Sichtkontrolle auf Risse, Schnitte und Einstichlöcher und den Handschuh aufblasen
(Kontrolle von Luftleckagen), denn bereits die kleinste Beschädigung (Loch oder Perforation) macht den
Handschuh unbrauchbar). Länge ca. 410 mm, Dicke ca. 3.6 mm

Einsatzbereiche
Arbeiten unter elektrischer Spannung, Elektrische Wartung, Installationen - Verkabelung

Elektrische Isolierung : EN 60903 klasse 4

Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 36000
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuh Electricians Class 4 Gr. 8 POLYCO Handschuh Electricians Class 4 Gr. 8 ERIKS Artikelnr.  12529589

Katalog Artikelnr 1: PPE0004608

Katalog Artikelnr 2: W98L-50780

 
Preis (pro Paar):
209,12 €
Handschuh Electricians Class 4 Gr. 9 POLYCO Handschuh Electricians Class 4 Gr. 9 ERIKS Artikelnr.  12529590

Katalog Artikelnr 1: PPE0004609

Katalog Artikelnr 2: W98L-50781

 
Preis (pro Paar):
209,12 €
Handschuh Electricians Class 4 Gr. 10 POLYCO Handschuh Electricians Class 4 Gr. 10 ERIKS Artikelnr.  12529591

Katalog Artikelnr 1: PPE0004610

Katalog Artikelnr 2: W98L-50782

 
Preis (pro Paar):
209,12 €
Handschuh Electricians Class 4 Gr. 11 POLYCO Handschuh Electricians Class 4 Gr. 11 ERIKS Artikelnr.  12529592

Katalog Artikelnr 1: PPE0004611

Katalog Artikelnr 2: W98L-50783

 
Preis (pro Paar):
209,12 €
Handschuhgröße
Material: Latex
Farbe: Natur
Beschichtung: Latex
Beschichtungsfarbe: Natur
Für Nennspannung bis (V): 36000
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)