DEB STOKO Handdesinfektionschaum Deb InstantFOAM Complete
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Umfassendes Wirkspektrum mit hocheffektiver bakterizider (EN1500), viruzider (EN14476), levurozider (EN1650) und mykobakterizider (EN14348) Wirkung. Tötet 99,999% der gängigsten Krankheitskeime. Sofort schäumend– der Anwender hat das Produkt ohne Tropfen und Spritzen unter Kontrolle. Wirkt laut unabhängigen Tests selbst nach häufigem Gebrauch dem Austrocknen der Haut entgegen. Die nach dem HACCP-Konzept bewertete Rezeptur ist geschmacksneutral und daher für die Lebensmittelherstellung und -verarbeitung geeignet. Enthält Feuchtigkeitsspender, die dem Austrocknen der Haut entgegenwirken.
Betrieb
DEB STOKO
Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM Complete 1l Kartusche BE
ERIKS Artikelnr. 11879032
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 11879032 |
Preis (pro Stück):
29,06 €
|
||
DEB STOKO
Handdesinfektionsschaum Deb InstantFOAM Complete TouchFREE 1L Kartusche BE
ERIKS Artikelnr. 12302309
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 5 |
Preis (pro Stück):
30,50 €
3 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Handdesinfektionschaum Deb InstantFOAM Complete 47 ml Pumpflasche BE
ERIKS Artikelnr. 11879031
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 5 |
Preis (pro Stück):
5,80 €
|
||
DEB STOKO
HanddesinfektionsschaumDeb InstantFOAM Complete 400 ml Pumpflasche BE
ERIKS Artikelnr. 11879052
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 5 |
Preis (pro Stück):
22,04 €
12 Stück pro Paket
|