DEB STOKO Hautreinigung bei mittelstarken Verschmutzungen Solopol Lime
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Entfernt schnell und wirksam eine Reihe täglich auftretender Verschmutzungen im industriellen Bereich. Enthält Reibemittel aus Maismehl, die natürlich, nicht scheuernd und biologisch abbaubar sind. Enthält Weizenkeimöl, ein Hautpflegemittel mit VitaminE und essentiellen Fettsäuren, das der Haut Nährstoffe zuführt und sie vor frühzeitiger Alterung schützt.
Anwendung
Zur Entfernung mittelstarker bis starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen.
Betrieb
DEB STOKO
Hautreinigung bei mittelstarken Verschmutzungen Solopol Lime 2L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302273
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: W22A-14612 |
Preis (pro Stück):
18,38 €
4 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung bei mittelstarken Verschmutzungen Solopol Lime 4L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302272
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: W22A-14614 |
Preis (pro Stück):
33,01 €
4 Stück pro Paket
|