DEB STOKO Hautreinigung Dusche Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Luxuriöse 3-in-1 Duschcreme, Shampoo und Conditoner. Die hochwertige cremige Lotion mit angenehmem UnisexDuft pflegt und macht Haut und Haar weich und geschmeidig. Milde Wirkstoffe sorgen für eine sanfte, gründliche Reinigung.
Anwendung
Duschräume in Betrieben sowie Freizeit- und Gastgewerbeeinrichtungen.
Betrieb
DEB STOKO
Hautreinigung Dusche Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body 1L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302265
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Preis (pro Stück):
14,79 €
6 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung Dusche Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body 2L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302266
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Preis (pro Stück):
20,94 €
4 Stück pro Paket
|