DEB STOKO Hautschutzcreme für die spezielle Anwendung Stokoderm® Aqua PURE
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Schützt die Haut bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen und Feuchtarbeit. Mit Repaireffekt. Stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere.
Anwendung
Regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen; beim Tragen von Handschuhen. Hinweis: Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzmaßnahmen.
Technische Informationen
Betrieb
DEB STOKO
Hautschutzcreme für die spezielle Anwendung Stokoderm® Aqua PURE 1L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12991101
|
Preis (pro Stück):
46,19 €
6 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautschutzcreme für die spezielle Anwendung Stokoderm® Aqua PURE 30 ml Tube
ERIKS Artikelnr. 12991102
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
DEB STOKO
Hautschutzcreme für die spezielle Anwendung Stokoderm® Aqua PURE 100 ml Tube
ERIKS Artikelnr. 12947409
|
Preis (pro Stück):
6,90 €
|