Schlauchventile, auch Manschettenventile genannt, eignen sich hervorragend für die Verwendung bei abrasiven, faserigen und festen Produkten, beispielsweise Emulsionen, Pulvern, Schlämme und Granulate. Dies ist auf die spezifischen Eigenschaften der flexiblen Gummimanschette zurückzuführen. Darüber hinaus sind Schlauchventile ideal für Anwendungen und Systeme, in denen eine Anhäufung oder Zunahme des Produkts vorkommen kann.
Schlauchventile sind vielseitig einsetzbar: in der chemischen Industrie, in der Bau- und Zementindustrie, in der Umwelttechnik und in Wasseraufbereitungsanlagen, in Fahrzeugen und Silos, in der Lebensmittelindustrie, in Luft- und Vakuumtransportsystemen und in der Kunststoffindustrie.
Die Schlauchventile bestehen aus nur vier Komponenten, und zwar: dem Gehäuse, der Manschette oder dem Schlauch und den zwei Anschlussstücken. Zur Bedienung wird kein separater Antrieb benötigt, nur ein 2/3-Magnetventil für die Steuerung. Aufgrund des geringen Volumens des flachen ellipsenförmigen Gehäuses reicht eine minimale Pressluftmenge aus, um die Manschette zu verschließen.
Die Qualität der einzelnen Manschette ist in hohem Maße für die Qualität des Schlauchventils verantwortlich. Eine Manschette besteht aus mehreren Schichten und wird in verschiedenen, manuellen und maschinellen Produktionsschritten produziert. Die Manschette verformt sich während des Öffnens und Schließens des Ventils auf die richtige Weise, weil die verschiedenen Lagen mit Faserverstärkungen versehen sind. Neben der richtigen Materialwahl wirkt sich auch die Abstimmung von Produkt- und Steuerdruck auf die Lebensdauer der Manschette aus.
Ein Vorteil von Schlauchventilen ist u. a. der platzsparende Einsatz. Darüber haben diese Ventile einen vollen Produktdurchlass, was einen freien Durchfluss und minimalen Strömungswiderstand gewährleistet. Dank ihrer einfachen und leichten Konstruktion sind Schlauchventile sehr effizient und benutzerfreundlich. Schlauchventile sind mit einem Aluminium-, Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse und vielen verschiedenen Manschettenmaterialien erhältlich.