ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 316IIT/340IIT Typ: 3199 Edelstahl Feuersicher Flansch PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwerindustrieanwendungen bis 16 oder 40 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 10054230
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11071743
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 10054231
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11375552
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 10054232
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN50 JC Kugelhahn Serie: 340IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 10054233
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11127255
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 10054228
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN100 JC Kugelhahn Serie: 316IIT Typ: 3199 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 10054227
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)