ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Klimatechnik sowie allgemeine industrielle Anwendungen bis 16 bar.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN15 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN15 ERIKS Artikelnr. 10054173
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN20 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 10054174
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN25 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 10054175
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN32 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 10054176
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN40 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 10054177
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 10054178
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN65 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 10054179
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN80 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 10054180
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN100 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 10054181
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN125 JC Kugelhahn Serie: 512HIT Typ: 3190 Grauguss/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 10054182
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster