ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl Feuersicher Innengewinde (NPT) Class 1500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 1500
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) JC Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11604305
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11604307
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11604308
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) JC Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11604309
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 1500
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)