ContentPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

Industrie- und Hydraulikschläuche

Schläuche sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien verfügbar und jede Branche und Anwendung erfordert einen speziellen Schlauchtyp. Erfahren Sie, wie Sie basierend auf der Art des Förderguts und den Charakteristiken des Systems die besten Produkte für Ihre Anwendung auswählen.


Welcher Metallschlauch passt am besten zu Ihrer Anwendung?

Metallschläuche gibt es in unterschiedlichen Varianten, u. a. als gewellten oder gewickelten Schlauch. Die gewellte Variante ist bei Metallschläuchen die häufigste. Dank der Wellen oder Falten ist es möglich, einen Metallschlauch zu biegen. Mit einem gewellten Metallschlauch lassen sich Flüssigkeiten von A nach B transportieren.

Weitere Informationen

Alles, was Sie über Storz-Kupplungen wissen müssen

Storz-Kupplungen, auch Feuerwehrkupplungen genannt, sind symmetrische Kupplungen mit Bajonettdichtung, die durch einen Stehkragen geschützt sind. Dieser Artikel behandelt den Einsatz von Storz-Kupplungen, die verschiedenen Typen und den Firstabstand.

Weitere Informationen

Ist die wiederholte Überprüfung von Schläuchen vorgeschrieben?

Es gibt immer wieder Unklarheit darüber, ob Schläuche wiederholt geprüft werden müssen. Ist das nun vorgeschrieben oder nicht? Auf diese Frage gibt es nur EINE Antwort: Ja, es ist vorgeschrieben! Wir erläutern Ihnen, wie das funktioniert.

Weitere Informationen

Welcher Schlauch eignet sich für Lebensmittel?

Wissen Sie ganz sicher, dass sich Ihre Schläuche für Lebensmittelkontakte eignen? Wir erläutern Ihnen gern, welche Materialien sich für Ihre Anwendung eignen.

Weitere Informationen

Industrieschläuche: Edelstahl und Gummi im Vergleich

Dampfschläuche aus Edelstahl oder aus Gummi? Wir haben den Einsatz von Edelstahl und Gummi verglichen und dabei Bemerkenswertes entdeckt. In diesem Artikel lesen Sie mehr über den Unterschied zwischen Gummi- und Edelstahlschläuchen.

Weitere Informationen

Naturgewalten und industrielle Gummischläuche

Industrielle Gummischläuche kommen nicht nur in einer Werkstatt oder Fabrik zum Einsatz, sondern auch bei manchen Anwendungen im Freien. Hier erfahren Sie mehr über den Einsatz von Gummischläuchen im Freien.

Weitere Informationen

Checkliste: Überprüfen Sie selbst Ihre Gummi-Dampfschläuche

Lassen Sie es bei der Arbeit mit Dampfschläuchen nicht an der Sicherheit mangeln. Wir haben für Sie eine praktische Checkliste erstellt, damit Sie beruhigt starten können.

Weitere Informationen

Die 5 häufigsten Probleme bei Dampfschläuchen

Damit Sie die Lebensdauer Ihrer Dampfschläuche verlängern können, haben wir die 5 am häufigsten auftretenden Probleme zusammengefasst. Wir erläutern Ihnen gern, wie Sie diese vermeiden können.

Weitere Informationen