ProductPage

Schlauch CP 475 PTFE-INOX Lebensmittel-, Saug-/Blasschlauch bis 250 °C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 250
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 482
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   50 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 50 ERIKS Artikelnr. 11193685
 
Preis (pro Meter):
149,00 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   55 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 55 ERIKS Artikelnr. 11193686
 
Preis (pro Meter):
163,50 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   60 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 60 ERIKS Artikelnr. 11193687
 
Preis (pro Meter):
177,00 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   65 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 65 ERIKS Artikelnr. 11193688
 
Preis (pro Meter):
191,50 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   70 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70 ERIKS Artikelnr. 11193689
 
Preis (pro Meter):
206,50 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   75 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 75 ERIKS Artikelnr. 11193690
 
Preis (pro Meter):
216,50 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   80 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 80 ERIKS Artikelnr. 11193691
 
Preis (pro Meter):
232,50 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   90 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 90 ERIKS Artikelnr. 11193692
 
Preis (pro Meter):
270,00 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser  100 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100 ERIKS Artikelnr. 11193743
 
Preis (pro Meter):
290,50 €
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser  110 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 110 ERIKS Artikelnr. 11193744
 
Preis (pro Meter):
306,00 €
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 250
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 482
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster