ItemPage
PCE

MILTEX Bodenrost Heronrib 2000 0,50x10m grau

ERIKS Artikelnr: 12967473

Katalog Artikelnr 1: 3062.1479

EAN: 4260061891061

 
Preis (pro Stück):
56,65 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen
2 pro Paket

Nassraumbodenrost HERONRIB 2000, grau

•    Korrosionsbeständig, UV-beständig
(außer die Farbe rot)
Beständig gegen Druck und mechanische Beanspruchung.
Leicht zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
•    Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
Rutschhemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C.
Gute Drainage und Belüftung nach V10 DIN 51130.
•    Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: rot, blau, grün, grau.
Materialstärke: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd. Meter.
•    Zuschnitte ab 2 lfd. Meter möglich

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Farbe grau, Grau
Länge (cm) 1000
Breite (cm) 50
Plattendicke (mm) 10
Gewicht (kg/m²) 5.5