ProductPage

MILTEX HERONRIB 2000 Boden-Gittermatte für feuchte Räume grün

Nassraumbodenrost HERONRIB 2000, grün

•    Korrosionsbeständig, UV-beständig
(außer die Farbe rot)
Beständig gegen Druck und mechanische Beanspruchung.
Leicht zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
•    Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
Rutschhemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C.
Gute Drainage und Belüftung nach V10 DIN 51130.
•    Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: rot, blau, grün, grau.
Materialstärke: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd. Meter.
•    Zuschnitte ab 2 lfd. Meter möglich

Farbe: Grün
Länge (cm): 1000
Breite (cm)
Plattendicke (mm): 10
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bodenrost Heronrib 2000 0,5x10m grün MILTEX Bodenrost Heronrib 2000 0,5x10m grün ERIKS Artikelnr. 12967472

Katalog Artikelnr 1: 3062.1478

 
Preis (pro Stück):
56,65 €
2 Stück pro Paket
Bodenrost Heronrib 2000 1x10m grün MILTEX Bodenrost Heronrib 2000 1x10m grün ERIKS Artikelnr. 23866535

Katalog Artikelnr 1: 3061.1196

 
Preis (pro Meter):
98,55 €
Farbe: Grün
Länge (cm): 1000
Breite (cm)
Plattendicke (mm): 10
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)