ProductPage

MILTEX Isolierstandmatten

Optimaler Schutz beim Arbeiten an elektrischen Schaltkästen
Kurzschlussfestigkeit getestet nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303) bis 50.000 Volt, Arbeitsspannung 36.000 Volt.
Material: NBR/SBR-Kautschuk
Farbe: grau. Rollenlänge: 10 lfd. Meter

Farbe
Länge (cm)
Breite (cm)
Plattendicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Isoliermatte 4,0mm glatt 1m grau MILTEX Isoliermatte 4,0mm glatt 1m grau ERIKS Artikelnr. 13371805
 
Preis (pro Quadratmeter):
72,02 €
Isoliermatte 4,5mm gerieft 1m grau MILTEX Isoliermatte 4,5mm gerieft 1m grau ERIKS Artikelnr. 12328270

Katalog Artikelnr 1: 3070.2775

 
Preis (pro Stück):
73,82 €
2 Stück pro Paket
Farbe
Länge (cm)
Breite (cm)
Plattendicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)