BIMOS Arbeitsplatzstuhl der neuesten Generation mit Rollen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Neon – Basisstuhl (ohne Polster), Ausführung orange
• Neuste Ergonomie
Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne.
Extra große Rückenlehne mit Permanentkontakt.
• Hochwertiges Design
Wechselpolstersystem.
Verschiedene Oberflächenvarianten.
• Viele Einstellmöglichkeiten
Sitzhöhenverstellung 430–600 mm bzw. 580–850 mm mittels Gasfeder.
Gewichtsregulierung.
Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung.
• Perfekte Verarbeitung
Stabiles Fußkreuz aus Aluminium.
Große Kunststoff-Bodengleiter.
Lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden.
Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstiegshilfe.
Konfigurieren Sie den Stuhl genau auf Ihre Bedürfnisse:
1) Basisstuhl wählen
2) Polsterelement wählen (pro Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht: Armlehnen mitbestellen
Abb. zeigt Basisstuhl mit Rollen, Polsterelement aus schwarzem Kunstleder und Armlehnen (optional). Ausführung orange.
BIMOS
Basisstuhl NEON grau mit Rollen
ERIKS Artikelnr. 12971330
Katalog Artikelnr 1: 8503663132 |
Preis (pro Stück):
659,79 €
|
||
BIMOS
Basisstuhl NEON orange mit Rollen
ERIKS Artikelnr. 12971329
Katalog Artikelnr 1: 8503663131 |
Preis (pro Stück):
659,79 €
|