BIMOS Arbeitsstuhl Unitec 1 mit Gleitern
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Arbeitsdrehstuhl bimos Unitec
• Flexible Sitzhöhe
Komfortable Höhenverstellung mittels Gasfeder, 430–610 mm.
Bei der hohen Ausführung: 580–850 mm.
• Hohe Kippsicherheit
Stabiles Untergestell mit fünf Kunststofffüßen.
Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern.
Hohe Ausführung mit Gleitern und verchromtem Fußring.
• Farbe
Alle Metallteile sind epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz.
Oberfläche Buchenschichtholz
Das naturfarben lackierte, mehrfach verleimte Schichtholz ist leicht abwaschbar.
Sitzfläche und Rückenlehen sind körpergerecht geformt.
BIMOS
Stuhl Unitec 1 Integralschaum 9650-2000
ERIKS Artikelnr. 11822474
Katalog Artikelnr 1: 8503039727 |
Preis (pro Stück):
322,81 €
|
||
BIMOS
Stuhl Unitec 1 Holz 9650-3000
ERIKS Artikelnr. 11822473
Katalog Artikelnr 1: 8503039726 |
Preis (pro Stück):
291,04 €
|
||
BIMOS
Stuhl Unitec 1 Kunstleder 9650-0551
ERIKS Artikelnr. 11822475
Katalog Artikelnr 1: 8503039728 |
Preis (pro Stück):
311,09 €
|