ProductPage

Durchgang, hochklappbar, für leichte Rollenbahnen

Durchgang für Leicht-Rollenbahn (nur Scharniere)hochklappbar, Länge 1 m

Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Endanschlag fest Endanschlag fest ERIKS Artikelnr. 23863772

Katalog Artikelnr 1: 3020.8506

 
Preis (pro Stück):
63,75 €
Endanschlag einhängbar Endanschlag einhängbar ERIKS Artikelnr. 23863773

Katalog Artikelnr 1: 3020.8507

 
Preis (pro Stück):
94,88 €
Durchgang 1m Scharnier Durchgang 1m Scharnier ERIKS Artikelnr. 23863870

Katalog Artikelnr 1: 3020.8504

 
Preis (pro Stück):
79,04 €
Durchgang 1m Scharnier/Federausgleich Durchgang 1m Scharnier/Federausgleich ERIKS Artikelnr. 23863871

Katalog Artikelnr 1: 3020.8505

 
Preis (pro Stück):
439,45 €
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team