ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

Flexible Röllchenbahn, Serie 11000, mit Kunststoffrollen

Scheren-Röllchenbahn, Serie 11000, Kunststoffröllchen Ø 50 mm•    Variabel und anpassbar
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilungen: 52 - ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage.

Material: Kunststoff
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kleine Scherenrollenbahn B300mm 1,96-7,76m Kunststoff Kleine Scherenrollenbahn B300mm 1,96-7,76m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326388

Katalog Artikelnr 1: 3020.9132

Preis (pro Stück):
1.719,65 €
Kleine Scherenrollenbahn B400mm 1,7-6,3m Kunststoff Kleine Scherenrollenbahn B400mm 1,7-6,3m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326391

Katalog Artikelnr 1: 3020.9135

Preis (pro Stück):
1.459,57 €
Kleine Scherenrollenbahn B500mm 1,3-4,5m Kunststoff Kleine Scherenrollenbahn B500mm 1,3-4,5m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326394

Katalog Artikelnr 1: 3020.9138

Preis (pro Stück):
1.355,78 €
Kleine Scherenrollenbahn B500mm 2,6-9,8m Kunststoff Kleine Scherenrollenbahn B500mm 2,6-9,8m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 11824375

Katalog Artikelnr 1: 3020.9141

Preis (pro Stück):
2.822,04 €
Kleine Scherenrollenbahn B600mm 2,2-8,0m Kunststoff Kleine Scherenrollenbahn B600mm 2,2-8,0m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 11824378

Katalog Artikelnr 1: 3020.9144

Preis (pro Stück):
2.474,33 €
Leichte flexible Rollenbahn B300mm 1,3-4,5m Kunststoff Leichte flexible Rollenbahn B300mm 1,3-4,5m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326386

Katalog Artikelnr 1: 3020.9130

Preis (pro Stück):
1.004,04 €
Leichte flexible Rollenbahn B300mm 1,7-6,3m Kunststoff Leichte flexible Rollenbahn B300mm 1,7-6,3m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326387

Katalog Artikelnr 1: 3020.9131

Preis (pro Stück):
1.362,53 €
Leichte flexible Rollenbahn B300mm 2,6-9,8m Kunststoff Leichte flexible Rollenbahn B300mm 2,6-9,8m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326389

Katalog Artikelnr 1: 3020.9133

Preis (pro Stück):
2.078,13 €
Leichte flexible Rollenbahn B400mm 1,3-4,5m Kunststoff Leichte flexible Rollenbahn B400mm 1,3-4,5m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326390

Katalog Artikelnr 1: 3020.9134

Preis (pro Stück):
1.075,42 €
Leichte flexible Rollenbahn B400mm 2,2-8,0m Kunststoff Leichte flexible Rollenbahn B400mm 2,2-8,0m Kunststoff ERIKS Artikelnr. 12326392

Katalog Artikelnr 1: 3020.9136

Preis (pro Stück):
1.844,98 €
Material: Kunststoff
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster