ProductPage

Flexible Röllchenbahn, Serie 11000, mit Stahlrollen

Scheren-Röllchenbahn, Serie 11000, Stahlrollrn Ø 48 mm•    Variabel und anpassbar
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilungen: 52 - ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage.

Material: Stahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 1,16-4,35m Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 1,16-4,35m ERIKS Artikelnr. 23863496

Katalog Artikelnr 1: 3020.8920

 
Preis (pro Stück):
1.054,24 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 1,56-6,1m Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 1,56-6,1m ERIKS Artikelnr. 23863497

Katalog Artikelnr 1: 3020.8921

 
Preis (pro Stück):
1.430,65 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 1,96-7,76m Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 1,96-7,76m ERIKS Artikelnr. 23863498

Katalog Artikelnr 1: 3020.8922

 
Preis (pro Stück):
1.805,60 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 2,36-9,5m Kleine Scherenrollenbahn Breite 300 2,36-9,5m ERIKS Artikelnr. 23863499

Katalog Artikelnr 1: 3020.8923

 
Preis (pro Stück):
2.182,02 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 1,3-4,5m Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 1,3-4,5m ERIKS Artikelnr. 23863503

Katalog Artikelnr 1: 3020.8924

 
Preis (pro Stück):
1.129,23 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 1,7-6,3m Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 1,7-6,3m ERIKS Artikelnr. 23863504

Katalog Artikelnr 1: 3020.8925

 
Preis (pro Stück):
1.532,52 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 2,2-8,0m Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 2,2-8,0m ERIKS Artikelnr. 23863505

Katalog Artikelnr 1: 3020.8926

 
Preis (pro Stück):
1.937,27 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 2,6-9,8m Kleine Scherenrollenbahn Breite 400 2,6-9,8m ERIKS Artikelnr. 23863506

Katalog Artikelnr 1: 3020.8927

 
Preis (pro Stück):
2.341,97 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 500 1,3-4,5m Kleine Scherenrollenbahn Breite 500 1,3-4,5m ERIKS Artikelnr. 23863510

Katalog Artikelnr 1: 3020.8928

 
Preis (pro Stück):
1.423,66 €
Kleine Scherenrollenbahn Breite 500 1,7-6,3m Kleine Scherenrollenbahn Breite 500 1,7-6,3m ERIKS Artikelnr. 23863511

Katalog Artikelnr 1: 3020.8929

 
Preis (pro Stück):
1.937,27 €
Material: Stahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team