ProductPage

Flexible Rollenbahn, Serie 12000, mit Stahlrollen

Scheren-Rollenbahn, Serie 12000, Stahlrolle Ø 50 mm•    Variabel und anpassbar
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilungen: 52 - ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Material: Stahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Scherenrollenbahn Breite 300 1,76-4,35m Scherenrollenbahn Breite 300 1,76-4,35m ERIKS Artikelnr. 23863522

Katalog Artikelnr 1: 3020.8901

 
Preis (pro Stück):
1.151,86 €
Scherenrollenbahn Breite 300 2,3-6,1m Scherenrollenbahn Breite 300 2,3-6,1m ERIKS Artikelnr. 23863523

Katalog Artikelnr 1: 3020.8902

 
Preis (pro Stück):
1.564,99 €
Scherenrollenbahn Breite 300 2,95-7,76m Scherenrollenbahn Breite 300 2,95-7,76m ERIKS Artikelnr. 23863524

Katalog Artikelnr 1: 3020.8903

 
Preis (pro Stück):
1.976,95 €
Scherenrollenbahn Breite 300 3,63-9,5m Scherenrollenbahn Breite 300 3,63-9,5m ERIKS Artikelnr. 23863525

Katalog Artikelnr 1: 3020.8904

 
Preis (pro Stück):
2.387,21 €
Scherenrollenbahn Breite 400 1,9-4,5m Scherenrollenbahn Breite 400 1,9-4,5m ERIKS Artikelnr. 23863527

Katalog Artikelnr 1: 3020.8905

 
Preis (pro Stück):
1.365,60 €
Scherenrollenbahn Breite 400 2,5-6,3m Scherenrollenbahn Breite 400 2,5-6,3m ERIKS Artikelnr. 23863528

Katalog Artikelnr 1: 3020.8906

 
Preis (pro Stück):
1.860,84 €
Scherenrollenbahn Breite 400 3,2-8,0m Scherenrollenbahn Breite 400 3,2-8,0m ERIKS Artikelnr. 23863529

Katalog Artikelnr 1: 3020.8907

 
Preis (pro Stück):
2.351,94 €
Scherenrollenbahn Breite 400 3,9-9,8m Scherenrollenbahn Breite 400 3,9-9,8m ERIKS Artikelnr. 23863530

Katalog Artikelnr 1: 3020.8908

 
Preis (pro Stück):
2.844,32 €
Scherenrollenbahn Breite 500 1,9-4,5m Scherenrollenbahn Breite 500 1,9-4,5m ERIKS Artikelnr. 23863532

Katalog Artikelnr 1: 3020.8909

 
Preis (pro Stück):
1.586,30 €
Scherenrollenbahn Breite 500 2,5-6,3m Scherenrollenbahn Breite 500 2,5-6,3m ERIKS Artikelnr. 23863533

Katalog Artikelnr 1: 3020.8910

 
Preis (pro Stück):
2.160,82 €
Material: Stahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team