ProductPage

Kleine Rollenbahn Serie 22210 mit Kunststoff-Tragrollen

Klein-Rollenbahn 22210 mit Kunststoffrollen, Bahnlänge 1 m•    Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

Tipp:
Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante vor.
Die Rollenbahnen werden ohne Verbindungs-/Verkettungsmaterial für die Füße geliefert. Fragen Sie danach.

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage.Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20x1,5 mm Wanddicke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden, Tragkraft ca. 25 daN/m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Länge (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 200mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 200mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863607

Katalog Artikelnr 1: 3020.8001

 
Preis (pro Stück):
377,82 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 300mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 300mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863620

Katalog Artikelnr 1: 3020.8002

 
Preis (pro Stück):
450,01 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 400mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 400mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863622

Katalog Artikelnr 1: 3020.8003

 
Preis (pro Stück):
464,22 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 200mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 200mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863624

Katalog Artikelnr 1: 3020.8005

 
Preis (pro Stück):
809,44 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 300mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 300mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863637

Katalog Artikelnr 1: 3020.8006

 
Preis (pro Stück):
842,05 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 400mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 400mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863638

Katalog Artikelnr 1: 3020.8007

 
Preis (pro Stück):
860,38 €
Länge (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team