ProductPage

Kleine Rollenbahnen mit Tragrollen aus Stahlrohr

Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, gerade 1 m•    Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

Tipp:
Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante vor.
Die Rollenbahnen werden ohne Verbindungs-/Verkettungsmaterial für die Füße geliefert. Fragen Sie danach.

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage.Mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt Ø 20x1 mm Wanddicke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Länge (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 200mm Stahl Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 200mm Stahl ERIKS Artikelnr. 23863552

Katalog Artikelnr 1: 3020.8021

 
Preis (pro Stück):
377,82 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 300mm Stahl Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 300mm Stahl ERIKS Artikelnr. 23863553

Katalog Artikelnr 1: 3020.8022

 
Preis (pro Stück):
450,01 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 400mm Stahl Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 1m B 400mm Stahl ERIKS Artikelnr. 23863554

Katalog Artikelnr 1: 3020.8023

 
Preis (pro Stück):
464,22 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 200mm Stahl Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 200mm Stahl ERIKS Artikelnr. 23863556

Katalog Artikelnr 1: 3020.8025

 
Preis (pro Stück):
809,44 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 300mm Stahl Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 300mm Stahl ERIKS Artikelnr. 23863557

Katalog Artikelnr 1: 3020.8026

 
Preis (pro Stück):
842,05 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 400mm Stahl Kleine Rollenbahn Überstand 25mm gerade 2m B 400mm Stahl ERIKS Artikelnr. 23863558

Katalog Artikelnr 1: 3020.8027

 
Preis (pro Stück):
860,38 €
Länge (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team