ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

Kugelrollentisch Serie 81110

Kugelrollentisch Serie 81110, Bahnlänge 0,5 m•     Einsatzbereiche
Bei Verteil- und Drehstationen
Kreuzungen von Rollen- und Kleinrollenbahnen. •Robuste Ausführung
Tischplatte (verzinktes Stahlblech 3 mm dick), zusätzliche Verstärkung durch eingeschweißte Flachstahlstreben.
Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse und stahlblanker, polierter Kugelrolle.
Tragkraft der losen, nicht eingebauten Kugelrolle 30 kg/Rolle (Ø 25,4 mm).
Tragfähigkeit ca. 100 daN/m².
•     Zubehör
Kugelrollentische mit Laufkugel (Ø 22 mm) auf Anfrage.
Weiteres Zubehör, Unterstützungsblöcke auf Anfrage.
•    Hinweis:
Kugelrollentische werden individuell gefertigt, Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst. Gewünschte Tragkraft daher bitte stets angeben.
Die Rollenbahnen werden ohne Verbindungs-/Verkettungsmaterial für die Füße geliefert. Fragen Sie danach.

Material: Stahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 100 0,5m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 100 0,5m ERIKS Artikelnr. 23863782

Katalog Artikelnr 1: 3020.8602

Preis (pro Stück):
257,58 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 100 1m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 100 1m ERIKS Artikelnr. 23863785

Katalog Artikelnr 1: 3020.8605

Preis (pro Stück):
508,14 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 75 0,5m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 75 0,5m ERIKS Artikelnr. 23863781

Katalog Artikelnr 1: 3020.8601

Preis (pro Stück):
431,63 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 75 1m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B300 Überstand 75 1m ERIKS Artikelnr. 23863784

Katalog Artikelnr 1: 3020.8604

Preis (pro Stück):
799,61 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 100 0,5m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 100 0,5m ERIKS Artikelnr. 23863788

Katalog Artikelnr 1: 3020.8608

Preis (pro Stück):
345,24 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 100 1m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 100 1m ERIKS Artikelnr. 23863791

Katalog Artikelnr 1: 3020.8611

Preis (pro Stück):
690,62 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 75 0,5m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 75 0,5m ERIKS Artikelnr. 23863787

Katalog Artikelnr 1: 3020.8607

Preis (pro Stück):
556,15 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 75 1m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B400 Überstand 75 1m ERIKS Artikelnr. 23863790

Katalog Artikelnr 1: 3020.8610

Preis (pro Stück):
1.011,80 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B500 Überstand 100 0,5m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B500 Überstand 100 0,5m ERIKS Artikelnr. 23863794

Katalog Artikelnr 1: 3020.8614

Preis (pro Stück):
457,11 €
Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B500 Überstand 75 0,5m Kugelrollentisch Durchmesser 12mm B500 Überstand 75 0,5m ERIKS Artikelnr. 23863793

Katalog Artikelnr 1: 3020.8613

Preis (pro Stück):
788,23 €
Material: Stahl
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster