ProductPage

ALTREX Aluminiumtreppengerüst, 1,35 m breit, Typ 5300, Fiber

Aluminium-Treppengerüst 5300 – 1,35 m breit, Längenmaß 2,45 m, mit Fiber-Deck®-Plattformen

Das Treppengerüst 5300 (1,35 m x 1,85 oder 2,45 m) ist ein ideales Gerüst, um auf sichere und ergonomische Art und Weise an hoch gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Dank der speziell entwickelten Treppen ist es zugleich sehr einfach, um beispielsweise Werkzeug auf den hoch gelegenen Arbeitsplatz zu schaffen.

•    Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,20 m und im Freien 10,20 m, ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die gesetzlich und/oder durch Altrex vorgeschriebenen Maßnahmen getroffen wurden
•    Einzelteile sind kombinierbar mit anderen Komponenten aus dem modularen 5000-Serie-Gerüstsystem
•    Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
•    Lieferbar mit sowohl mit Holz- als auch mit Fiber-Deck®-Plattformen
•    Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung
•    Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
•    Durch die eingebauten Treppen können die geräumigen Arbeitsflächen einfach und sicher erreicht werden
•    Durchlaufrahmen ermöglicht einfachen Einstieg
•    Handlauf mindert das Fallrisiko
•    Bordbretter aus Aluminium schnell montierbar durch Easy-Fit®-System
•    Die Plattform ist einfach an den Querträgern anzuheben. Die innovative Abhebesicherung ermöglicht den Abbau durch eine Person
•    Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung mit farblich gekennzeichneten Einrastklauen zur Erkennung der Streben (horizontal=rot, diagonal=schwarz)
•    Stabilisator Easy-Lock® stufenlos teleskopisch einstellbar und schnell zu montieren
•    Doppelt gebremste Rollen (Ø 200 mm), gut zu entriegeln unter voller Last. 25 cm aufrollbar

Das Treppengerüst kann auch als sicherer Zugang zu einem Dach verwendet werden. (> 4 m verankern).
Auch zusammen mit einer Verbreiterungskonsole zu verwenden, damit Sie das Dach noch sicherer erreichen können.


Stückliste für Bestellnr. 3062.7617

Beschreibung
Aufbaurahmen 135-28-7, 10,9 kg: 1
Durchlaufrahmen 135-28, 10,2 kg: 1
Geländerrahmen 135-50-2, 4,1 kg: 2
Radstütze Ø 200 mm 5000-Serie, 5,2 kg: 4
Holzplattform ohne Luke, 18,4 kg: 1
Plattform Fiber-Deck® ohne Luke, 13,3 kg: 1
Diagonalverstrebung rot beschichtet, 2,5 kg, 3
Horizontalverstrebung, 2,3 kg: 5
Dreiecksausleger Easy-Lock® universell, 7,6 kg: –
Set Bordbretter (2) 1,35 Easy-Fit®, 6,6 kg: 1
Set Bordbretter (2) 1,85/2,45 Easy-Fit®, 10,9 kg: 1
Gerüsttreppe RS 5300, 14,3 kg: 1
Handlauf für Gerüsttreppe RS 5300, 3,9    kg: 1
Geländer, 8,7 kg: 1
Auftritt für Gerüsttreppe RS 5300, 1,8 kg: 1

In dieser Gerüst-Konfiguration als freistehendes Gerüst müssen rundum 4 Ausleger angebracht werden.

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 10,2m ALTREX Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 10,2m ERIKS Artikelnr. 12967221

Katalog Artikelnr 1: 3062.7623

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 12,2m ALTREX Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 12,2m ERIKS Artikelnr. 12967223

Katalog Artikelnr 1: 3062.7625

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 14,2m ALTREX Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 14,2m ERIKS Artikelnr. 12967225

Katalog Artikelnr 1: 3062.7627

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 4,2m ALTREX Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 4,2m ERIKS Artikelnr. 12967215

Katalog Artikelnr 1: 3062.7617

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 6,2m ALTREX Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 6,2m ERIKS Artikelnr. 12967217

Katalog Artikelnr 1: 3062.7619

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 8,2m ALTREX Fiber-Deck-Plattform 245 RS TOWER 53 8,2m ERIKS Artikelnr. 12967219

Katalog Artikelnr 1: 3062.7621

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)