ProductPage

ALTREX Aluminiumtreppengerüst, 1,35 m breit, Typ 5300, Holz

Aluminium-Treppengerüst 5300 – 1,35 m breit, Längenmaß 2,45 m, mit Holzplattformen

Das Treppengerüst 5300 (1,35 m x 1,85 oder 2,45 m) ist ein ideales Gerüst, um auf sichere und ergonomische Art und Weise an hoch gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Dank der speziell entwickelten Treppen ist es zugleich sehr einfach, um beispielsweise Werkzeug auf den hoch gelegenen Arbeitsplatz zu schaffen.

•    Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,20 m und im Freien 10,20 m, ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die gesetzlich und/oder durch Altrex vorgeschriebenen Maßnahmen getroffen wurden
•    Einzelteile sind kombinierbar mit anderen Komponenten aus dem modularen 5000-Serie-Gerüstsystem
•    Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
•    Lieferbar mit sowohl mit Holz- als auch mit Fiber-Deck®-Plattformen
•    Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung
•    Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
•    Durch die eingebauten Treppen können die geräumigen Arbeitsflächen einfach und sicher erreicht werden
•    Durchlaufrahmen ermöglicht einfachen Einstieg
•    Handlauf mindert das Fallrisiko
•    Bordbretter aus Aluminium schnell montierbar durch Easy-Fit®-System
•    Die Plattform ist einfach an den Querträgern anzuheben. Die innovative Abhebesicherung ermöglicht den Abbau durch eine Person
•    Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung mit farblich gekennzeichneten Einrastklauen zur Erkennung der Streben (horizontal=rot, diagonal=schwarz)
•    Stabilisator Easy-Lock® stufenlos teleskopisch einstellbar und schnell zu montieren
•    Doppelt gebremste Rollen (Ø 200 mm), gut zu entriegeln unter voller Last. 25 cm aufrollbar

Das Treppengerüst kann auch als sicherer Zugang zu einem Dach verwendet werden. (> 4 m verankern).
Auch zusammen mit einer Verbreiterungskonsole zu verwenden, damit Sie das Dach noch sicherer erreichen können.


Stückliste für Bestellnr. 3062.7616

Beschreibung
Aufbaurahmen 135-28-7, 10,9 kg: 1
Durchlaufrahmen 135-28, 10,2 kg: 1
Geländerrahmen 135-50-2, 4,1 kg: 2
Radstütze Ø 200 mm 5000-Serie, 5,2 kg: 4
Holzplattform ohne Luke, 18,4 kg: 1
Plattform Fiber-Deck® ohne Luke, 13,3 kg: 1
Diagonalverstrebung rot beschichtet, 2,5 kg, 3
Horizontalverstrebung, 2,3 kg: 5
Dreiecksausleger Easy-Lock® universell, 7,6 kg: –
Set Bordbretter (2) 1,35 Easy-Fit®, 6,6 kg: 1
Set Bordbretter (2) 1,85/2,45 Easy-Fit®, 10,9 kg: 1
Gerüsttreppe RS 5300, 14,3 kg: 1
Handlauf für Gerüsttreppe RS 5300, 3,9    kg: 1
Geländer, 8,7 kg: 1
Auftritt für Gerüsttreppe RS 5300, 1,8 kg: 1

Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 10,2m ALTREX Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 10,2m ERIKS Artikelnr. 12967220

Katalog Artikelnr 1: 3062.7622

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 12,2m ALTREX Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 12,2m ERIKS Artikelnr. 12967222

Katalog Artikelnr 1: 3062.7624

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 14,2m ALTREX Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 14,2m ERIKS Artikelnr. 12967224

Katalog Artikelnr 1: 3062.7626

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 4,2m ALTREX Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 4,2m ERIKS Artikelnr. 12967214

Katalog Artikelnr 1: 3062.7616

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 6,2m ALTREX Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 6,2m ERIKS Artikelnr. 12967216

Katalog Artikelnr 1: 3062.7618

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 8,2m ALTREX Holz-Plattform 245 RS TOWER 53 8,2m ERIKS Artikelnr. 12967218

Katalog Artikelnr 1: 3062.7620

 
Dieser Produkt ist nicht mehr verfügbar
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)