ItemPage
PCE

3M Dual Lock Sj3552 19mm-46mtr

Serie: Dual Lock

Typ: SJ3552

ERIKS Artikelnr: 12040713

Katalog Artikelnr 1: 5

 
Preis (pro Stück):
250,09 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen
2 pro Paket

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Breite (mm) 19
Farbe Schwarz
Länge (mm) 4600