ProductPage

Biegung 90° für kleine Rollenbahn Serie 22210 mit Kunststoff-Tragrollen

Klein-Rollenbahn 22210 mit Kunststoffrollen, 90° Kurve gebogen•    Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

Tipp:
Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante vor.
Die Rollenbahnen werden ohne Verbindungs-/Verkettungsmaterial für die Füße geliefert. Fragen Sie danach.

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage.Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20x1,5 mm Wanddicke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden, Tragkraft ca. 25 daN/m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.•    Bögen
Innenradius 800 mm.
Tragrollen über die Achse verteilt.

Breite (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 200mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 200mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863544

Katalog Artikelnr 1: 3020.8013

 
Preis (pro Stück):
1.086,81 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 300mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 300mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863545

Katalog Artikelnr 1: 3020.8014

 
Preis (pro Stück):
1.167,52 €
Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 400mm Kunststoff Kleine Rollenbahn Überstand 25mm 90°-Kurve B 400mm Kunststoff ERIKS Artikelnr. 23863546

Katalog Artikelnr 1: 3020.8015

 
Preis (pro Stück):
1.301,94 €
Breite (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)