ProductPage

ECON® Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Edelstahl Anschlussstelle Rückseitig Feder

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Anschluss: Feder
Mit Tauchrohr: Nein
Material Gehäuse: Aluminium
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R63 0 - 60 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R63 0 - 60 °C ERIKS Artikelnr. 11811564
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R80 0 - 60 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R80 0 - 60 °C ERIKS Artikelnr. 11811567
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R63 0 - 120 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R63 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr. 11811565
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R80 0 - 120 °C ECON® Bimetalthermometer Fig. 663 Aluminium/Acrylglas Edelstahl R80 0 - 120 °C ERIKS Artikelnr. 11811566
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm)
Anschlussstelle: Hinten
Anschluss: Feder
Mit Tauchrohr: Nein
Material Gehäuse: Aluminium
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)