ProductPage

ERIKS Dachmanschettensatz Typ DVVS

Vorratsartikel
Anwendung: Hydraulik
Material: FKM/Gewebe
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 0.5
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 28x40 L=16,5 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 28x40 L=16,5 ERIKS Artikelnr. 11396007
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 30x46 L=29 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 30x46 L=29 ERIKS Artikelnr. 12660568
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 35x47 L=22,5 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 35x47 L=22,5 ERIKS Artikelnr. 11348116
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 50x70 L=25 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 50x70 L=25 ERIKS Artikelnr. 11257801
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 50x70 L=25 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 50x70 L=25 ERIKS Artikelnr. 11228796
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 50x70 L=30 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 50x70 L=30 ERIKS Artikelnr. 11010853
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 56x76 L=37 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 56x76 L=37 ERIKS Artikelnr. 11058481
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 65x85 L=40 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 65x85 L=40 ERIKS Artikelnr. 11657886
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 65x80 L=40 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 65x80 L=40 ERIKS Artikelnr. 11656608
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set DVVS FKM/Gewebe 88,9x114,3 L=44,45 ERIKS Chevron set DVVS FKM/Gewebe 88,9x114,3 L=44,45 ERIKS Artikelnr. 11436519
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Hydraulik
Material: FKM/Gewebe
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 0.5
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team