ItemPage
PCE

FREUDENBERG Führungsring FRI PA 36x41 L=5,6

ERIKS Artikelnr: 12119706

Hersteller-Teilenummer: 40421967

Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring FRI.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Stangen, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766
• Kein „Fressen“ durch Werkstoffpaarung Metall/ Kunststoff
• Mittlere Tragfähigkeit
• Angefaste Profilkanten verhindern Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
• Einfache Schnappmontage

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Typ FRI
Material PA4112
Innendurchmesser (mm) 36
Außendurchmesser (mm) 41
Max. Geschwindigkeit (km/h) 1