ItemPage
PCE

FREUDENBERG Führungsring Guivex KBK HG517 60x55 L=9,7

ERIKS Artikelnr: 11592627

Hersteller-Teilenummer: 24381008

Profilierter Merkel Führungsring Guivex KBK aus Hartgewebe.
Patentiertes Produktdesign (Patent Nr.: PCT/EP95/03874).
Produktvorteile
Merkel Führungsringe KBK bieten deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen
Führungsbändern/-ringen, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766 vorgesehen
• Austauschbar zu bestehenden Bauräumen der Bauform SB und SF
• Hohe radiale Belastbarkeit
• Sehr gute Ausnutzung der Führungslänge durch gleichmäßige Spannungsverteilung
• Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteilung in der Kontaktzone
zwischen Führungsring und Gegenlauffläche
• Verringerte Stick-slip Neigung
• Hervorragendes Gleitverhalten bei kurzem Führungsabstand (kein Klemmen).

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Typ KBK
Material HG517
Innendurchmesser (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 60
Max. Geschwindigkeit (km/h) 5