ItemPage
PCE

FREUDENBERG Führungsring KF PTFE/Messing 200x195 L=9,6

ERIKS Artikelnr: 11311923

Hersteller-Teilenummer: 24300214

Nichtmetallisches Merkel Führungsband KF, wahlweise montagefertig zugeschnitten oder als Meterware lieferbar.
Produktvorteile
Nichtmetallisches Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766
• Niedrige Reibung, stick-slip-frei.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Typ KF
Material PTFE B500
Innendurchmesser (mm) 200
Außendurchmesser (mm) 195