ProductPage

ERIKS Dachmanschettensatz Typ DVSS

Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (250 der 250 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stangafd dakvorms. RX® DVSS 280x310 L=60 ERIKS Stangafd dakvorms. RX® DVSS 280x310 L=60 ERIKS Artikelnr. 11253381
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 230x260 L=60 ERIKS Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 230x260 L=60 ERIKS Artikelnr. 11281716
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod seal Roof-sh DVSS 120x140 L=30 ERIKS Rod seal Roof-sh DVSS 120x140 L=30 ERIKS Artikelnr. 12731421
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Stangafd Dakvorms. DVSS 63x83 L=21,94 ERIKS Stangafd Dakvorms. DVSS 63x83 L=21,94 ERIKS Artikelnr. 12710589
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 30x40 L=21,8 ERIKS Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 30x40 L=21,8 ERIKS Artikelnr. 11330106
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod s Roof-shaped RX® DVSS 25x35 L=17,3 ERIKS Rod s Roof-shaped RX® DVSS 25x35 L=17,3 ERIKS Artikelnr. 11314711
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 60x80 L=22 ERIKS Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 60x80 L=22 ERIKS Artikelnr. 11258577
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 360x400 L=60 ERIKS Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 360x400 L=60 ERIKS Artikelnr. 11220026
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 70x85 L=28 ERIKS Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 70x85 L=28 ERIKS Artikelnr. 12249176
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 120x140 L=30 ERIKS Rod s. Roof-shaped RX® DVSS 120x140 L=30 ERIKS Artikelnr. 11383507
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (250 der 250 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team