ProductPage

FREUDENBERG Dachmanschettensatz Typ ES

Mehrteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Druckring, mindestens
3 Manschetten und einem Stützring. Die Merkel Dachmanschettensätze werden in 3 verschiedenen Ausführungen
zusammengestellt. Typ A hat 3 bis 5 Gewebemanschetten und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare Dichträume eingebaut werden. Typ B hat 3 bis 5 Gewebemanschetten, einen gummigefederten
Stützring und ist in nicht nachstellbare Dichträume einzubauen. Gleichbleibende axiale Vorspannung.
Typ C hat 2 bis 4 Gewebemanschetten, eine Gummimanschette und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare
Dichträume eingebaut werden. Für erhöhte Dichtwirkung. Typ A und Typ B können in offener
Ausführung geliefert werden. Typ C wird grundsätzlich endlos geliefert.
Produktvorteile
Dichtsatz für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für
die Ersatzteilversorgung von Altanlagen
• Bewährt unter extremen Bedingungen
• Hohe Standzeit
• Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal abgestimmt werden
• Funktioniert über einen gewissen Zeitraum auch bei schlechteren Oberflächen
• Einsatz- und konstruktionsbedingt ist mit Schwankungen des Leckage- und Reibverhaltens zu rechnen.

Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (122 der 122 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Chevronset ES NBR/f 950x1000 L=75+nock FREUDENBERG Chevronset ES NBR/f 950x1000 L=75+nock ERIKS Artikelnr. 11622881
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvormset stang ES NBR/w 900x950 L=100 FREUDENBERG Dakvormset stang ES NBR/w 900x950 L=100 ERIKS Artikelnr. 12668527
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvormset stang ES NBR/w 155x140 L=35 FREUDENBERG Dakvormset stang ES NBR/w 155x140 L=35 ERIKS Artikelnr. 12737097
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvorms ES NBR/w UHMWPE 400x440 L=80 FREUDENBERG Dakvorms ES NBR/w UHMWPE 400x440 L=80 ERIKS Artikelnr. 12762604
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvorms ES NBR/w PE083 270x300 L=61 FREUDENBERG Dakvorms ES NBR/w PE083 270x300 L=61 ERIKS Artikelnr. 12737029
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvormset stang ES NBR/w 250x290 L=60 FREUDENBERG Dakvormset stang ES NBR/w 250x290 L=60 ERIKS Artikelnr. 12737023
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Roofsh.set rod ES NBR/f 90x105 L=25 FREUDENBERG Roofsh.set rod ES NBR/f 90x105 L=25 ERIKS Artikelnr. 12983872
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvormset ES NBR/w 160x190 L=45 +nok FREUDENBERG Dakvormset ES NBR/w 160x190 L=45 +nok ERIKS Artikelnr. 12952456
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvormset stang ES NBR/w 170x190 L=40 FREUDENBERG Dakvormset stang ES NBR/w 170x190 L=40 ERIKS Artikelnr. 13016737
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Dakvormset ES NBR/w 500x540 L=80 MN FREUDENBERG Dakvormset ES NBR/w 500x540 L=80 MN ERIKS Artikelnr. 13193246
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (122 der 122 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team