ProductPage

FREUDENBERG Dachmanschettensatz Typ ESV

Mehrteiliger Merkel Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Druckring, mindestens
3 Manschetten und einem Stützring. Die Merkel Dachmanschettensätze werden in 3 verschiedenen Ausführungen
zusammengestellt. Typ A hat 3 bis 5 Gewebemanschetten und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare Dichträume eingebaut werden. Typ B hat 3 bis 5 Gewebemanschetten, einen gummigefederten
Stützring und ist in nicht nachstellbare Dichträume einzubauen. Gleichbleibende axiale Vorspannung.
Typ C hat 2 bis 4 Gewebemanschetten, eine Gummimanschette und kann in nachstellbare und nicht nachstellbare
Dichträume eingebaut werden. Für erhöhte Dichtwirkung. Typ A und Typ B können in offener
Ausführung geliefert werden. Typ C wird grundsätzlich endlos geliefert.
Produktvorteile
Dichtsatz für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen
• Bewährt unter extremen Bedingungen
• Hohe Standzeit
• Kann auf den jeweiligen Einsatzfall optimal abgestimmt werden
• Funktioniert über einen gewissen Zeitraum auch bei schlechteren Oberflächen
• Einsatz- und konstruktionsbedingt ist mit Schwankungen des Leckage- und Reibverhaltens zu rechnen.

Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dakvormset stang ESV FKM/w 140x155 L=34 FREUDENBERG Dakvormset stang ESV FKM/w 140x155 L=34 ERIKS Artikelnr. 12719250
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 20x30 L=18,5 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 20x30 L=18,5 ERIKS Artikelnr. 11077108
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 45x60 L=22,5 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 45x60 L=22,5 ERIKS Artikelnr. 11294121
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 50x65 L=22,5 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 50x65 L=22,5 ERIKS Artikelnr. 11032315
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 56x71 L=22,5 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 56x71 L=22,5 ERIKS Artikelnr. 11292863
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 70x85 L=22,5 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 70x85 L=22,5 ERIKS Artikelnr. 11315154
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 80x95 L=22,5 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 80x95 L=22,5 ERIKS Artikelnr. 11246203
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 90x110 L=40 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 90x110 L=40 ERIKS Artikelnr. 11382926
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 100x115 L=30 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 100x115 L=30 ERIKS Artikelnr. 11382928
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Chevron set ESV FKM/Gewebe 180x210 L=60 FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/Gewebe 180x210 L=60 ERIKS Artikelnr. 11608086
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team