ProductPage

FREUDENBERG Kombielement Typ NIPSL300

Anwendung: Pneumatik
Material: PUR
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 1
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Combi seal NIPSL300 PUR 8x14,2 L=3,6 FREUDENBERG Combi seal NIPSL300 PUR 8x14,2 L=3,6 ERIKS Artikelnr. 12120728
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Combi seal NIPSL300 PUR 10x16,2 L4,2 FREUDENBERG Combi seal NIPSL300 PUR 10x16,2 L4,2 ERIKS Artikelnr. 11292667
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Combi seal NIPSL300 PUR 12x18,1 L=4,2 FREUDENBERG Combi seal NIPSL300 PUR 12x18,1 L=4,2 ERIKS Artikelnr. 12120730
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Combi seal NIPSL300 PUR 16x23 L4,2 FREUDENBERG Combi seal NIPSL300 PUR 16x23 L4,2 ERIKS Artikelnr. 11340756
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Anwendung: Pneumatik
Material: PUR
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 1
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team