ProductPage

FREUDENBERG Kombielement Typ NIPSLSF

Vorratsartikel
Anwendung: Pneumatik
Material: NBR108
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 1
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Combi seal NIPSLSF NBR108 6x11,2 L=4 FREUDENBERG Combi seal NIPSLSF NBR108 6x11,2 L=4 ERIKS Artikelnr. 11328731
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Combi seal NIPSLSF NBR108 8x14,2 L=4 FREUDENBERG Combi seal NIPSLSF NBR108 8x14,2 L=4 ERIKS Artikelnr. 11292669
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Combi seal NIPSLSF NBR108 10x16,2 L=4,5 FREUDENBERG Combi seal NIPSLSF NBR108 10x16,2 L=4,5 ERIKS Artikelnr. 11348892
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung: Pneumatik
Material: NBR108
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h): 1
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team