ProductPage

ERIKS Nutringmanschette Typ 9011

Nutring aus PUR (9011) mit symmetrischen Dichtlippen und einem X-Ring als Druckverstärker. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.

Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (164 der 164 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 12x22 L=8 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 12x22 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018547
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 20x28 L=6,3 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 20x28 L=6,3 ERIKS Artikelnr. 10018657
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 22x32 L=8 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 22x32 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018548
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 25x35 L=8 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 25x35 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018549
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 28x38 L=8 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 28x38 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018550
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 32x42 L=8 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 32x42 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018551
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 32x43 L=4,2 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 32x43 L=4,2 ERIKS Artikelnr. 12961603
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 36x46 L=10 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 36x46 L=10 ERIKS Artikelnr. 11072209
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 36x46 L=8 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 36x46 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018552
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nutring Manschette 9011 PUR ISO 40x50 L=8 ERIKS Nutring Manschette 9011 PUR ISO 40x50 L=8 ERIKS Artikelnr. 10018553
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Anwendung
Material
Innendurchmesser Nut (mm)
Max. Geschwindigkeit (km/h)
Filter löschen (164 der 164 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team