DepartmentPage

Dichtungen für Lebensmittel und Pharmazie (39 Produkte umfassen 742 Artikel)


Für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie gibt es verschiedene Dichtungen für Verschraubungen, die auch als Dichtungen für hygienische Verbindungen bezeichnet werden. Die Industrie stellt hohe Anforderungen sowohl an die Dichtungen für hygienische Verbindungen als auch an die Produktionsverfahren dieser Dichtungen. Geeignete Dichtungen für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sind Milchrohrdichtungen und Tri-Clamp-Dichtungen.


Tri-Clamp-Dichtungen sind in verschiedenen Arten und Größen erhältlich. Die Bio-Hygienix Tri-Clamp ist eine der besten ihrer Art. Milchrohrdichtungen für Verschraubungen nach DIN 11851 und DIN 11864 sowie Tri-Clamp-Dichtungen werden aus verschiedenen Werkstoffen gemäß FDA, 3A und USP gefertigt. Diese Dichtungen für hygienische Verbindungen sind häufig aus dem Vorrat lieferbar.