DepartmentPage

Gleitringdichtungen (67 Produkte umfassen 14804 Artikel)


Mechanische Dichtungen sind spezifische Dichtungen für den Einsatz in rotierenden Geräten wie Pumpen oder Mixern. Die mechanische Dichtung verhindert das Entweichen des (flüssigen oder gasförmigen) Mediums auf der Höhe der Welle.


Sie besteht aus zwei Komponenten. Eine Komponente ist der Stator oder auch Gegenring, der fest im Deckel der Pumpe angebracht ist. Dagegen dreht der Rotor, der durch die Welle mitgenommen und durch eine oder mehrere Federn angedrückt wird. Es gibt eine breite Palette von mechanischen Dichtungen, von der einfachen ‚Ein-Komponenten-Dichtung‘ oder Einzelfederdichtung bis hin zu sehr komplexen Patronendichtungen, auch Kassettendichtungen genannt. Design, Materialauswahl und Konstruktion der Dichtung werden durch viele Faktoren bestimmt. Dabei müssen Druck, Temperatur, Drehgeschwindigkeit und natürlich das Produkt berücksichtigt werden, das es abzudichten gilt.