CategoryPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link


Hilfswerkzeug (10 Produkte umfassen 18 Artikel)


Grid
Liste
1 / 1
  • ERIKS Artikelnr: 23168805

    Katalog Artikelnr 1: 4

    Katalog Artikelnr 2: 813070;23168805

     
    Preis (pro Stück):
    76,85 €
Grid
Liste
1 / 1

Für O-Ringe gibt es diverse Hilfswerkzeuge, die man benutzen kann. Als Installationshilfe dienen beispielsweise der O-Ring-Picker und das O-Ring-Montage- und Demontageset im Etui. Hiermit (de)montiert man einen O-Ring, ohne ihn dabei zu beschädigen. Zur Vermessung von O-Ringen gibt es den Circometer, das O-Ring-Bandmaß, Pi Tape und das Messdorn-Set. Man nutzt eines dieser Hilfswerkzeuge zur Bestimmung der O-Ring-Abmessungen vor Ort. Für ein präzises Messergebnis wird empfohlen, ausschließlich ungebrauchte O-Ringe zu vermessen. Dann gibt es noch den Gummiindikator, mit dem man herausfinden kann, um welches Gummi es sich handelt. Dieser wird mit Gebrauchsanleitung geliefert. Als letztes Zubehör gibt es die Servicebox im Angebot. Diese ist unentbehrlich für Monteure, die vor Ort schnell einen O-Ring benötigen. Das Set enthält Gehrungsschablone, Messer, Leim und Rundschnur in unterschiedlichen Dicken. Damit ist man in der Lage, den benötigten O-Ring schnell selbst herzustellen. Die Servicebox ist lieferbar in EPDM, NBR und FKM.