ProductPage

DIN125 Flache Unterlegscheibe mit Fase Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Messing
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 125B
Facettenförmig: Ja
ISO-Norm: 7090
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
DIN125b messing gedraaid M3 /100 DIN125b messing gedraaid M3 /100 ERIKS Artikelnr. 11760835
 
Preis (pro Stück):
0,11 €
100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M4 Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M4 ERIKS Artikelnr. 23262256
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M4 Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M4 ERIKS Artikelnr. 23689100
 
Preis (pro Stück):
0,08 €
100 Stück pro Paket
DIN125b messing gedraaid M5 /100 DIN125b messing gedraaid M5 /100 ERIKS Artikelnr. 11760837
 
Preis (pro Stück):
0,20 €
100 Stück pro Paket
DIN125b messing gedraaid M6 /100 DIN125b messing gedraaid M6 /100 ERIKS Artikelnr. 11760838
 
Preis (pro Stück):
0,23 €
100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M10 Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M10 ERIKS Artikelnr. 11760840
 
Preis (pro Stück):
0,39 €
100 Stück pro Paket
Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M20 Flache Unterlegscheibe Messing DIN 125 M20 ERIKS Artikelnr. 23262266
 
Preis (pro Stück):
1,44 €
50 Stück pro Paket
Material: Messing
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Für Schraubenmaß metrisch
DIN-Norm: 125B
Facettenförmig: Ja
ISO-Norm: 7090
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)