ProductPage

RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (in)
Breite (mm)
Breite (in)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (133 der 133 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen KLNJ1/4YC3 RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen KLNJ1/4YC3 ERIKS Artikelnr. 13010501
 
Preis (pro Stück):
24,16 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen MJ1/2JC3 RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen MJ1/2JC3 ERIKS Artikelnr. 13010638
 
Preis (pro Stück):
73,26 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen MJ1/2J RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen MJ1/2J ERIKS Artikelnr. 13013397
 
Preis (pro Stück):
73,26 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen LJ1/2Y RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen LJ1/2Y ERIKS Artikelnr. 13013282
 
Preis (pro Stück):
25,56 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen R4TN RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen R4TN ERIKS Artikelnr. 13010969
 
Preis (pro Stück):
22,72 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen LJ5/8JC3 RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen LJ5/8JC3 ERIKS Artikelnr. 13010547
 
Preis (pro Stück):
56,96 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen LJ5/8J RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen LJ5/8J ERIKS Artikelnr. 13013300
 
Preis (pro Stück):
56,96 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen MJ5/8J RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen MJ5/8J ERIKS Artikelnr. 13013419
 
Preis (pro Stück):
57,18 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen KLNJ3/4JC3 RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen KLNJ3/4JC3 ERIKS Artikelnr. 13010504
 
Preis (pro Stück):
63,57 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen KLNJ3/4J RHP Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen KLNJ3/4J ERIKS Artikelnr. 13013233
 
Preis (pro Stück):
63,57 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (in)
Außendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (in)
Breite (mm)
Breite (in)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (133 der 133 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster