ProductPage

Saugnapf mit Schraube

Mit eingespritzter, verzinkter Schraube M4.

Vorratsartikel
Material: PVC
Farbe: Transparent
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Saugnapf mit Schraube 35mm mit Gewinde M4 Saugnapf mit Schraube 35mm mit Gewinde M4 ERIKS Artikelnr. 12731232
 
Preis (pro Stück):
1,92 €
Saugnapf mit Schraube 40mm mit Gewinde M4 Saugnapf mit Schraube 40mm mit Gewinde M4 ERIKS Artikelnr. 12731233
 
Preis (pro Stück):
2,18 €
Saugnapf mit Schraube 50mm mit Gewinde M4 Saugnapf mit Schraube 50mm mit Gewinde M4 ERIKS Artikelnr. 12731234
 
Preis (pro Stück):
2,21 €
Vorratsartikel
Material: PVC
Farbe: Transparent
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team