CategoryPage

Gummitülle und kabeltülle (6 Produkte umfassen 159 Artikel)


Grid
Liste
1 / 1
Grid
Liste
1 / 1

Durchführungstüllen und Kabeltüllen

Verlaufen die Kabel in Ihrer Anwendung entlang scharfer Kanten? Dann ist es wichtig, sie gut zu schützen. Das macht man mit einer (Gummi-)Tülle. In unserem Tüllensortiment finden Sie Durchführungstüllen aus verschiedenen Werkstoffen, wie EPDM, CR, SBR und PVC. Sie können Gummitüllen auch zum Abdecken von Kunststoffrohre in Ihrer Einrichtung verwenden.


Beim Kauf einer Gummitülle ist es wichtig, die Abmessungen Ihrer Anwendung zu berücksichtigen. Die Dicke der Platte, der Durchmesser der Öffnung und der Durchmesser des Kabels bestimmen zusammen die Größe der Tülle.   

Membrantüllen

In unserem Sortiment an Gummitüllen finden Sie nicht nur normale Tüllen, sondern auch Membrantüllen. Diese werden verwendet, um eine Öffnung in Ihrer Anwendung zu schließen. 

Durchführungstüllen und Kabeltüllen bei ERIKS bestellen

Wie hoch ist der Preis der Gummitüllen von ERIKS?

Die Preise für eine spezifische Durchführungstülle finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Durchführungs- und Kabeltüllen von ERIKS?

Die Lieferzeit für eine bestimmte Durchführungstülle ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie die Kabeltülle schneller? Wählen Sie dann einen anderen Typ, der auch für Ihre Anwendung geeignet ist.


Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgearbeitete Durchführungstüllen bestellen?

Suchen Sie eine Durchführungstülle in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Oder benötigen Sie ein Teil für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.